Izvedba:
vgrajen
Opis:
Zložljivi voziček Optiliner iz cevaste jeklene konstrukcije, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL 5007, trajna površinska zaščita, odporen proti udarcem in praskam. Deska iz lesenega materiala z rdečo plastično površino. Push bar se zloži na ploščad. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne talne površine (mm): 900
Širina uporabne površine (mm): 600
Višina ploščadi (mm): 230
Celotna dolžina (mm): 1010
Skupna širina (mm): 620
Skupna višina (mm): 1030
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3