3/8″ natični ključ, srednja-dolgo (inch) 7/16″

Št. art.: 3300XA 7/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3300XA 7/16
EAN/GTIN 4991644047499
Številka proizvajalca 3300XA 7/16
L-število L60050 10839

Opis

Opis:

Dolžina: 40 mm
Dimenzija D2: 17,2 mm
D1: 16 mm
Dolžina: 18 mm
Višina: 26,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 7/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico