3/8″ natični ključ (Whitworth inch) 1/8″

Št. art.: 3300W 1/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3300W 1/8
EAN/GTIN 4991644033317
Številka proizvajalca 3300W 1/8
L-število L60050 10566

Opis

Opis:

Dolžina: 55 mm
Dimenzija D2: 17,3 mm
D1: 12,3 mm
Dolžina: 10 mm
Višina: 41,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/8″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico