3/8″ natični ključ, dolgo (inch) 1/2″

Št. art.: 3300A 1/2
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3300A 1/2
EAN/GTIN 4991644032105
Številka proizvajalca 3300A 1/2
L-število L60050 7223
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

Dolžina: 55 mm
Dimenzija D2: 17 mm
D1: 18 mm
Dolžina: 14 mm
Višina: 41,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 1/2″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico