3/8″ natični ključ, dolgo (inch) 19/32″

Št. art.: 3300A 19/32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3300A 19/32
EAN/GTIN 4991644032136
Številka proizvajalca 3300A 19/32

Opis

Opis:

Dolžina: 55 mm
Dimenzija D2: 20 mm
D1: 21 mm
Dolžina: 16 mm
Višina: 41,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 19/32″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico