3/8″ natični ključ, dolgo (inch) 15/16″

Št. art.: 3300A 15/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3300A 15/16
EAN/GTIN 4991644032204
Številka proizvajalca 3300A 15/16
L-število L60050 8149

Opis

Opis:

Dolžina: 65 mm
Dimenzija D2: 30 mm
D1: 31 mm
Dolžina: 25 mm
Višina: 48,5 mm
Pogon: 3/8″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 15/16″
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico