Klešče za tkalce

Št. art.: 33 01 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Prijemalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 33 01 160
    EAN/GTIN 4003773016663
    Številka proizvajalca 33 01 160
    L-število L70010 356

    Opis

    Opis:

    • 9,0 mm široke čeljusti, zožene na 1,5 mm
    • Gladke oprijemne površine

    Lastnosti:

    • Debelina čeljusti (v sklepu) (T1): 7,5 mm
    • Širina konice (W4): 3,0 mm
    • Debelina konice (T2): 9,0 mm
    • Dolžina čeljusti (L3): 55,0 mm
    • Širina glave (W3): 15,0 mm
    • črno atramentirane
    • s prevleko iz umetne mase
    • polirane

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico