Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi, Top 65, ⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm): 47mm

Št. art.: 329974 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjanja 47 mm
Trn za rezkarje Top 65
Vpenjalna površina S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi
Trdota 60 HR
Profil okrogla
Dolžina L 49 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 329974 47
EAN/GTIN 2050001928030
Številka proizvajalca TOP65R47,0

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, za okrogli profil v koraku 0,5 mm. Pri naročilu navedite želeni ⌀ vpenjanja.
S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.

Prednosti:

  • 25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.
  • Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.
  • Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Priporočilo:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Opomba:

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico