Vpenjalna glava gladka 60,5 mm

Št. art.: 329970 60,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ vpenjanja 60,5 mm
    Trn za rezkarje Top 65
    Vpenjalna površina gladka
    Trdota 60 HR
    Profil okrogla
    Dolžina L 49 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 329970 60,5
    EAN/GTIN 2050001926708
    Številka proizvajalca TOP65GR60,5

    Opis

    Izvedba:

    Vpenjalne glave, za okrogli profil v koraku 0,5 mm. Pri naročilu navedite želeni ⌀ vpenjanja.
    Gladka izvedba za fino obdelavo.

    Prednosti:

    • 25% večja sila držanja v primerjavi z vpenjalno glavo RD.
    • Brez kotnega pomika med vpenjalno glavo in vpenjalno napravo, zaradi tega neobčutljiva na umazanijo.
    • Izjemna togost zaradi velike naležne površine vpenjalnih segmentov.

    Uporaba:

    Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

    Priporočilo:

    Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

    Opomba:

    Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico