{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost vpenjalnega trna | SE65 | |
Masa | 23,5 kg | |
Vpenjalna širina | 4 mm - 65 mm | |
Natančnost ponovitve | 0,01 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 45 kN | |
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami | 126 mm | |
⌀ kroga lukenj | 126 mm | |
Nastavek za omejevanje globine | 92 mm | |
Dolžina L | 184 mm | |
Širina B | 184 mm | |
Višina H | 120 mm | |
Toleranca utora na stroju | 20 H7 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni primeži |
Številka izdelka | 329960 SE65 | |
EAN/GTIN | 2050001926005 | |
Številka proizvajalca | 1201/0009 |