Vpenjalna glava mehka 15 mm

Št. art.: 329956 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ začetne izvrtine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ začetne izvrtine 15 mm
    Trn za rezkarje SK 100
    Trdota 60 HR
    Profil okrogla
    Dolžina L 59 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 329956 15
    EAN/GTIN 2050001925947
    Številka proizvajalca SK100BZHSWR15,0

    Opis

    Izvedba:

    Mehka izvedba (zmanjšana trdota 40 HRC v izvrtini), primerna za izstruženje.
    Vpenjalne glave, okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

    Uporaba:

    Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

    Opomba:

    Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!
    Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico