Vpenjalna glava gladka 51 mm

Št. art.: 329950 51
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 1 mm) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjanja 51 mm
Trn za rezkarje SK 100
Vpenjalna površina gladka
Trdota 60 HR
Profil okrogla
Dolžina L 59 mm
Izvedba brez sprednjega dela
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 329950 51
EAN/GTIN 2050001924582
Številka proizvajalca SK100BZGR51,0

Opis

Izvedba:

Vpenjalne glave, okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.
Gladka izvedba za fino obdelavo.

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Opomba:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.
Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico