Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi 22 mm

Št. art.: 329914 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (korak 0,5 mm) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ vpenjanja 22 mm
    Trn za rezkarje SK 42
    Vpenjalna širina 11 mm - 42 mm
    Vpenjalna površina S prečnimi in vzdolžnimi žlebovi
    Trdota 60 HR
    Profil okrogla
    Dolžina L 47 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 329914 22
    EAN/GTIN 2050001071521
    Številka proizvajalca SK42BZIR22,0

    Opis

    Izvedba:

    S prečnimi in vzdolžnimi utori za surovi material.
    Vpenjalne glave, okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

    Uporaba:

    Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

    Opomba:

    Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.
    Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci po ponudbi!

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico