{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost vpenjalnega trna | 80 | |
Masa | 23 kg | |
Vpenjalna širina | 5 mm - 80 mm | |
Natančnost ponovitve | 0,01 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 115 kN | |
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami | 236 mm | |
⌀ kroga lukenj | 165 mm | |
Dolžina L | 264 mm | |
Širina B | 210 mm | |
Višina H | 140 mm | |
Zev ključa | 17 mm | |
⌀ glave | 115 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni primeži |
Številka izdelka | 329810 80 | |
EAN/GTIN | 2050001922502 | |
Številka proizvajalca | 1201/0010 |