Izvoljeni. Tester Capture Lite 0,25-10 Nm

Št. art.: 3297896
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3297896
EAN/GTIN 0611702896923
Številka proizvajalca 3297896
L-število L60160 5826

Opis

Opis:

  • Digitalni merilnik navora za preizkušanje momentnih ključev in izvijačev
  • Lahak in robusten zaradi aluminijastega osnovnega ohišja
  • 5 modelov od 0,02 N-m do 350 N-m
  • S kvadratno gredjo 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 in CL10H s šestkotno gredjo 1/4″)
  • Merilno odstopanje +/- 1 % za vse odčitke
  • 3 načini merjenja: Prikaz drsne vrednosti (sled), zaznavanje točke izbočenja (prvi vrh), merjenje najvišje vrednosti (vrh)
  • Najlažje upravljanje z upravljanjem z 1 gumbom (način merjenja, enota)
  • Preklapljanje med N-m, lbf-ft in lbf-in
  • optimalno berljiv zaradi enovrstičnega dobro osvetljenega zaslona OLED
  • funkcija samodejnega zagona, ko je orodje za navor priključeno
  • način samodejnega spanja, ko ni v uporabi
  • lahko pritrditev na mizo ali steno
  • napajanje in izhod podatkov prek povezave USB

Poseg dobave:
  • Tester Capture Lite
  • Priključni kabel USB
  • Priključek (odvisno od modela)
  • Uporabniški priročnik
  • Testni certifikat
  • Trdno plastično ohišje z vložkom
.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
  • Ločljivost: 0,001
  • Smer delovanja: Desno
  • Navor (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Navor (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Skupna širina [mm]: 120 mm
  • Skupna višina [mm]: 70 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 135 mm
  • Material: Aluminijasto ohišje
  • Natančnost merjenja Navor: Toleranca ± 1 % za vse odčitke
  • Vmesnik: USB
  • 1000 V izoliran: brez
  • Grafični prikaz: brez
  • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico