Ploščati brusilni kolut 150x13x32 mm 1 89A60J7V217

Št. art.: 32965
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 32965
EAN/GTIN 9003170329651
Številka proizvajalca 32965
L-število L50140 796

Opis

Opis:

Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: SD33A 60 JJ7P VK3 F..
  • dimenzija (D x G x v): 150 x 13 x 32 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 13 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Samoostrenje
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico