Srajca s kratkimi rokavi črna XS

Št. art.: 329611909900XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
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
Barva schwarz
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Srajca

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 329611909900XS
EAN/GTIN 7330509481073
Številka proizvajalca 329611909900XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
65% poliester, 35% bombaž, keper, 155 g/m²

Žepi
Na prsih žep s poklopcem in žep za pisalo

Funkcionalnost
Volno prileganje

Podrobnosti
Plastični gumbi

Opis:

  • Srajca iz svilene tkanine

Svetovalci za storitve in izdelke

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.