Tlačna vpenjalna stročnica, okrogla, DIN 6343 29 mm

Št. art.: 329550 29
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ vpenjanja 29 mm
    Tip 173 E
    F 48 mm
    A 50 mm
    K 60 mm
    Celotna dolžina L 94 mm
    Kot α 15 stopinj
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 329550 29
    EAN/GTIN 4045197309778
    Številka proizvajalca 10128012900

    Opis

    Izvedba:

    Vpenjalne stročnice, okrogli profil v koraku 1 mm. Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

    Standard:

    DIN 6343

    Točnost:

    Tolerance krožnega teka: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

    Opomba:

    Drugi premeri in oblike (npr. 4-kotni ali 6-kotni) po ponudbi!
    Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm gladek. Od ⌀ 8,5 mm s prečnimi žlebi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico