Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjene cevi in jekleni profili, prašno lakirani v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. 4 police z deskami iz lesenega materiala, robovi višine 10 mm. Nosilnost na polico 60 kg. 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 630
Širina uporabne površine (mm): 470
Višine polic (mm): 285, 540, 795, 1050
Nosilnost tal (kg): 60
Celotna dolžina (mm): 740
Skupna širina (mm): 513
Skupna višina (mm): 1130
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3