Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Za plastične zaboje, zaboje iz jeklene pločevine, žične košare itd., nastavljiva po višini in premična. Sekcijska konstrukcija iz jekla in cevi s ploščadjo iz jeklene pločevine. Ploščad s kontaktnim robom na eni strani, nagibna za 15° in 30°, brezstopenjsko nastavljiva po višini, vrtljiva in zaklenjena, s pnevmatskim blaženjem spuščanja. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa, pesta z drsnimi ležaji, 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). 3290: nastavljiva višina 510 - 700 mm 3291: nastavljiva višina 720 - 1070 mm
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 150
Dolžina uporabne površine (mm): 510
Širina uporabne površine (mm): 410
Kot nagiba (stopinje): 0, 15, 30
Nastavljiva višina od-do (mm): 720-1070
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 75 x 25
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3