Izvedba:
nesestavljen
Opis:
Konstrukcija iz jeklenih cevi in jeklenih profilov, prašno lakirana, modra RAL 5007. 3 lesene plošče, višina roba 13 mm. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 50 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 200
Dolžina uporabne površine (mm): 605
Širina uporabne površine (mm): 405
Višine polic (mm): 209, 664, 1164
Nosilnost tal (kg): 50
Celotna dolžina (mm): 821
Skupna širina (mm): 455
Skupna višina (mm): 1178
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3