Opis:
Globinomer Digimatic z zamenljivimi paličnimi vložki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi palični vložki Ø 4 mm z nalepljeno merilno površino ponujajo veliko merilno območje v korakih po 25 mm. Zaklepna naprava Za stalno merilno silo poskrbi zaskočnica
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 12
Vrednost koraka številk: 0,0001″/0,001 mm
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ⌀ 18 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim ključem št. 301.336, 04GAA274, notranji 6-kotnik ključem št. 202.863 , 1x baterijo SR-44.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta