Momentni ključ TORCOFIX Z 16 10-50 Nm

Št. art.: 3288307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 3288307
    EAN/GTIN 4010886965634
    Številka proizvajalca 3288307
    L-število L60160 6092

    Opis

    Opis:

    • Uporaba:
    • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 10 do 50 N-m / 7,5 do 37 lbf-ft
    • Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z vrtljivim nastavkom za industrijo in trgovino
    • Način izvedbe:
    • Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, umerjen z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
    • Vključno s signalom, ki ga je treba sprožiti. Sledljivo potrdilo o preskusu (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Za nadzorovano desno in levo zategovanje (za spremembo smeri premestite pritrdilno orodje)
    • Odmernik za pipo Ø 16 mm
    • Tovarniško kalibracijsko merilo: (Ø 16 mm) 32 mm
    • Razgibana, mat prašno lakirana cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
    • Nov ergonomski ročaj, oblikovan glede na naravno držo roke
    • Jasno viden in otipljiv pripomoček za centriranje roke ter pripomoček za kalibracijo na sredini ročaja
    • Dvojna skala N-m / lbf-ft s preverjalnikom (N-m), povečano pregledno okno ščiti pred obrabo in umazanijo
    • S preverjalnikom za N-m Glavna skala za nastavitev vmesnih vrednosti skale; lbf-ft nastavitev samo prek glavne lestvice
    • Vertikalna postavitev lestvice, nastavitev navora je zato primerna za levičarje in desničarje
    • Smernica je postavljena neposredno nad lestvico, kar preprečuje napake pri branju (napake zaradi paralakse)
    • Napis enote je vgrajen v okvir lestvice in zaščiten pred obrabo prek preglednega okna
    • Precizen vzmetni mehanizem ustvarja jasno zaznaven in slišen sprožilni signal, ko je dosežena nastavljena vrednost navora
    • Vključuje zaščito pred prevračanjem, ki preprečuje prevračanje, ko je vrednost navora dosežena. Naprava proti prevračanju, ki preprečuje, da bi se orodje pri odlaganju prevrnilo.

    Lastnosti:

    • Velikost pogona [metrična]: 16 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Shranjevanje: Plastična škatla
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Širina sprejemnika [mm]: 16 mm
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Območje uporabe: Montaža
    • Sestavljanje serij
    • Izdelava
    • Vzdrževanje in popravilo
    • Skupna širina [mm]: 39 mm
    • Skupna višina [mm]: 39,8 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 297 mm
    • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 32 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 234,5 mm
    • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
    • Vernier Nm: 0,25 Nm
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka: Zaklepanje čepov
    • Delitev lestvice: 2,5
    • Delitev lestvice [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 25 Nm
    • Vrsta lestvice: Dvojni
    • Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine: Avtomobilska industrija
    • industrija
    • gradbeništvo in gospodarska vozila
    • vojaštvo
    • energetika
    • mehatronika
    • uporaba
    • servisne storitve
    • kmetijstvo
    • nafta in plin

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico