TORCOFIX FS SE 9x12 10-50 Nm brez fiksnega

Št. art.: 3288269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3288269
EAN/GTIN 4010886965597
Številka proizvajalca 3288269

Opis

Opis:

  • Nadzorovano zategovanje vijakov v območju od 10 - 50 Nm / 7,5 - 37 lbf·ft
  • sprožanje in robusten cevni momentni ključ s fiksnimi prilagoditvami
  • z SE 9x12 Vstavljalna glava
  • za nadzorovano desno in levo zategovanje (menjava orodja za spremembo smeri)
  • dokazano in robusten mehanizem za sprostitev
  • Slim dizajnom
  • nov ergonomski ročaj proti nepooblaščenemu pokrovu na koncu ročaja
  • tovarniške kalibracijske točke: 17,5 mm (9x12 mm)
  • sproženje samo z orodjem za vstavljanje z enotnim razmikom – v nasprotnem primeru lahko pride do premika vrednosti
  • glede na uporabo orodja bodisi spredaj (npr. Ključ za vstavljanje) bodisi ob strani (npr. Zaskočna zaskočka za vzvratno vožnjo in nasadni ključ)
  • ki je razvrščen v skladu s standardom DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razreda A, Umerjen do največjega dovoljenega odstopanja +/- 3 % in zato natančnejši od +/- 4 %, ki ga zahteva standard,
  • vključno s certifikatom o sledljivem preskusu (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Če želite tovarniško nastavitev, pri naročanju navedite vrednost Nm / lbf-ft (cena na zahtevo)
  • Neobvezno: 2v1 orodje za nastavitev in blokiranje TF-EFS (oznaka:3254933)

Lastnosti:

  • 1000 V izolacija: Brez
  • Držalo pogona, pravokotno: 9 x 12 mm
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje/obseg: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: Sprostitev s kratkim hodom
  • Navor (max.) [lbf-ft]: 37 lbf·ft
  • Navor (max.) [N-m]: 50 Nm
  • Navor (min.) [lbf-ft]: 7,5 lbf·ft
  • Navor (min.) [N-m]: 10 Nm
  • Razpon navora (min./max.) [lbf-ft]: 7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
  • Razpon navora (min./max.) [N-m]: 10 Nm - 50 Nm
  • Navodila za odstranjevanje na orodju: Brez
  • Fiksna nastavitev: Da
  • Skupna širina [mm]: 22 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 246 mm
  • Kalibracijska dolžina: 194 mm
  • Material: Barvana jeklena cevasta konstrukcija s pocinkanim pravokotnim držalom
  • Neto teža [kg]: 0,27 kg
  • Natančnost +/-: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Na voljo je registracija REACH: Brez
  • Vrsta lestvice: Brez
  • Certifikat VDE: Brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico