Stojalo za material

Št. art.: 3286
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Stojalo za material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3286
EAN/GTIN 4017976032863
Številka proizvajalca 3286
L-število L90080 840

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Za plastične zaboje, zaboje iz jeklene pločevine, žične košare itd., nastavljiva po višini in premična. Sekcijska konstrukcija iz jekla in cevi s ploščadjo iz jeklene pločevine. Platforma s kontaktnim robom na eni strani, nagibna za 15° in 30°, neskončno nastavljiva po višini s hidravlično črpalko, tudi pod obremenitvijo. Z upravljanjem z nožnim pedalom je mogoče občutljivo regulirati spuščanje ventila. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa, pesta z drsnimi ležaji, 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 750
Širina uporabne površine (mm): 450
Kot nagiba (stopinje): 0, 15, 30
Nastavljiva višina od-do (mm): 720-1080
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico