Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Za plastične zaboje, zaboje iz jeklene pločevine, žične košare itd., nastavljiva po višini in premična. Sekcijska konstrukcija iz jekla in cevi s ploščadjo iz jeklene pločevine. Platforma s kontaktnim robom na eni strani, nagibna za 15° in 30°, neskončno nastavljiva po višini z zobato-kolutnim dvigalom, možno tudi pod obremenitvijo. 2 teleskopska stebra. Prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. 4 vrtljiva kolesa, pesta z drsnimi ležaji, 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina uporabne površine (mm): 750
Širina uporabne površine (mm): 450
Kot nagiba (stopinje): 0, 15, 30
Nastavljiva višina od-do (mm): 655-1025
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3