TorcoFix TF-K550 3/4″ 110-550 Nm

Št. art.: 3278492
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3278492
    EAN/GTIN 4010886962350
    Številka proizvajalca 3278492

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 110 do 550 N-m / 80 do 405 lbf-ft
    Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevasti momentni ključ z vgrajeno ročico s kvadratnim pogonom za industrijo in trgovino
    Način izdelave:
    Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, umerjen z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
    Vključuje Sledljivo potrdilo o preskusu (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
    Za nadzorovano zategovanje z desno in levo roko (obratni kvadrat za spremembo smeri)
    3/4″ skozi kvadrat z zaklepom na zatiču
    Razgibana, mat prašno lakirana cevasta jeklena konstrukcija, s pocinkano ročico in visokokakovostnimi plastičnimi deli
    Nov ergonomski ročaj,
    Jasno viden in otipljiv pripomoček za centriranje roke in pripomoček za kalibracijo na sredini ročaja
    Dvojna lestvica N-m / lbf-ft z vernierjem (N-m), povečano vidno okno ščiti pred obrabo in umazanijo
    Z vernierjem za glavno lestvico N-m za nastavitev vmesnih vrednosti lestvice; lbf-ft nastavitev samo prek glavne skale
    Vertikalna postavitev skale, nastavitev navora je zato primerna za levičarje in desničarje
    Črta skale je nameščena neposredno nad skalo, kar preprečuje napake pri branju (napake zaradi paralakse)
    Napis enote je vgrajen v okvir skale in prek preglednega okna zaščiten pred obrabo,
    Precizni vzmetni mehanizem sproži jasno zaznaven in slišen signal sprožitve, ko je dosežena nastavljena vrednost navora
    Vključno z zaščito pred prevračanjem, ki preprečuje prevračanje, ko je dosežena vrednost navora. Naprava proti kotaljenju preprečuje, da bi se orodje pri odlaganju skotalila.

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 34,5 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Skozi kvadratni spoj
    • kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
    • Število zob: 36
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Shranjevanje: Karton
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Proizvodnja
      • Vzdrževanje in popravila
    • Skupna širina [mm]: 69 mm
    • Skupna višina [mm]: 51 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 965 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 863,8 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 69,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 31 mm
    • Material: Cevasta jeklena konstrukcija, visokokakovostni plastični deli
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Kotiček povratnega pomika: 10 °
    • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
    • Delitev lestvice: 10
    • Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 10 Nm
    • Vrsta lestvice: Dvojni
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Industrijska
      • Stavbena in komercialna dejavnost
      • Potrošniška
      • Energetska
      • Tovarniška
      • Delniška
      • Servisna
      • Kmetijska
      • Naftna in plinska
      • Uporabna

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico