Sojemalna plošča iz karbidne trdine za sojemalno ploščico, Tip: 3

Št. art.: 327670 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ploščic 3
Dolžina stranice 6 mm
Debelina 3,2 mm
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327670 3
EAN/GTIN 4067263583677
Številka proizvajalca 327670 3

Opis

Izvedba:

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.
CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhm. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.

Primerno za:

Sojemalni nastavki art. 327480 in 327482.

Obseg dobave:

Tri kosi sojemalne ploščice iz karbidne trdine.

Opomba:

združljivi s sojemalnimi nastavki Röhm art. 327651 21-40, 26-50 in 33-64.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico