{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | levi | |
⌀ delovnega območja | 33 mm - 64 mm | |
⌀ vpenjalnega kroga A | 32 mm | |
Dolžina C | 30 mm | |
⌀ primerne centrirne konice D | 16 mm | |
Ozobljenje | nepomična | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327611 33-64 | |
EAN/GTIN | 4019208501369 | |
Številka proizvajalca | 1341623 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sojemalni nastavek CoAE, neposredno ozobljen Levi tek 33-64 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
66,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ delovnega območja | 33 mm - 64 mm | 33 mm - 64 mm | 33 mm - 64 mm |
⌀ primerne centrirne konice D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dolžina C | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ vpenjalnega kroga A | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ozobljenje | nepomična | ||
Vrsta uporabe | levi | ||
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo |