Sojemalni nastavek s HM-ploščicami Desni tek, Tip: 25

Št. art.: 327480 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalnega kroga A 25 mm
Zunanji ⌀ B 45 mm
Dolžina C 33 mm
⌀ primerne centrirne konice D 10 mm
Število ploščic 3
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327480 25
EAN/GTIN 4067263558309
Številka proizvajalca 327480 25

Opis

Izvedba:

Sojemalni nastavki vključno z zamenljivimi sojemalnimi ploščicami iz karbidne trdine.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Opomba:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhm, stari art. 327601/7611/7641/7651.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico