{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ delovnega območja | 26 mm - 50 mm | |
⌀ vpenjalnega kroga A | 25 mm | |
Dolžina C | 30 mm | |
⌀ primerne centrirne konice D | 16 mm | |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |
Številka izdelka | 327470 26-50 | |
EAN/GTIN | 4067263558217 | |
Številka proizvajalca | 327470 26-50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušen Desni tek 26-50 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ delovnega območja | 26 mm - 50 mm | 26 mm - 50 mm |
⌀ primerne centrirne konice D | 16 mm | 16 mm |
Dolžina C | 30 mm | 30 mm |
⌀ vpenjalnega kroga A | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Čelno sojemalo | Čelno sojemalo |