Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Za plastične zaboje, zaboje iz jeklene pločevine, žične košare itd., nastavljiva po višini in premična. Sekcijska konstrukcija iz jekla in cevi s ploščadjo iz jeklene pločevine. Ploščad iz jeklene pločevine z 20 mm visokim robom na vseh straneh. Ni nagibno, višina je nastavljiva v korakih po 25 mm. Prašno lakirana antracitno siva RAL 7016. 4 vrtljiva kolesa, pesta z drsnimi ležaji, 2 z omejevalniki koles v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Velikost kolesa (mm): 75 x 25
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3