Testna utež, polirano nerjavno jeklo

Št. art.: 327-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327-16
EAN/GTIN 4045761004887
Številka proizvajalca 327-16

Opis

Lastnosti:

  • Razred OIML F1
  • Nazivna vrednost 50 kg
  • Gumb
  • Polirano nerjavno jeklo

Opomba:

  • Priporočamo, da naročite enega od kufrov, ki so navedeni pod ″pripomočki″.

    Poudarjamo, da lahko pri pošiljanju uteži razreda E1, E2, F1 ali F2 brez zabojnikov pride do poškodb uteži kljub ustrezni transportni embalaži. Nastale spremembe mase bi lahko presegle ustrezne meje dopustnih napak za te zelo natančne razrede mase
  • Pri naročilu kalibriranih uteži je treba za plačilo naročiti kovček, saj je nanj pritrjena oznaka kalibracije

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico