Testna utež, polirano nerjavno jeklo

Št. art.: 327-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Dodatne uteži

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 327-12
    EAN/GTIN 4045761004825
    Številka proizvajalca 327-12
    L-število L40250 175

    Opis

    Lastnosti:

    • Razred OIML F1
    • Nazivna vrednost 2 kg
    • Gumb
    • Polirano nerjavno jeklo

    Opomba:

    • Priporočamo, da naročite enega od kufrov, ki so navedeni pod ″pripomočki″.

      Poudarjamo, da lahko pri pošiljanju uteži razreda E1, E2, F1 ali F2 brez zabojnikov pride do poškodb uteži kljub ustrezni transportni embalaži. Nastale spremembe mase bi lahko presegle ustrezne meje dopustnih napak za te zelo natančne razrede mase
    • Pri naročilu kalibriranih uteži je treba za plačilo naročiti kovček, saj je nanj pritrjena oznaka kalibracije

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico