DCNS 075-022-080B-3D Telo svedra brez prirobnice, globina vrtanja 3 × D, primerno za držalo za posnemanje roba CHAMRING

Št. art.: 3260170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOUNICHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3260170
    EAN/GTIN 7291075297898
    Številka proizvajalca 3260170
    L-število L24040 149

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 7,5 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 7,0, skupna dolžina (OAL) 70,2 mm, efektivna dolžina (LU) 23,6 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 7,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 7,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 7,5 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 32,84 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 7,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 075
    • Skupna dolžina (OAL) 70,2 mm
    • Dolžina točke (PL) 1,1 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 34,2 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 23,6 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOUNICHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico