DCN 300-090-38.1A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3260108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3260108
    EAN/GTIN 7291075292732
    Številka proizvajalca 3260108
    L-število L24040 314

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, premer rezanja (DC) 1,181″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 30,0, skupna dolžina (OAL) 8,09 ″, uporabna dolžina (LU) 3,76″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,968″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,181″
    • Največji premer rezanja (DCX): 1,217″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,181″
    • Decimalni ekvivalent: 1,181″
    • Premer prirobnice (DF): 1,968″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 5,195″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 30,0
    • Skupina dolžine: 3xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 300
    • Skupna dolžina (OAL): 8,09″
    • Dolžina točke (PL): 0,215″
    • Štrleča dolžina (LPR): 5,41″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,68″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Uporabna dolžina (LU): 3,76″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico