DCN 270-081-38.1A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3260105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260105
EAN/GTIN 7291075292701
Številka proizvajalca 3260105
L-število L24040 305

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, premer rezanja (DC) 1,063″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 27,0, skupna dolžina (OAL) 7,55 ″, uporabna dolžina (LU) 3,38″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,968″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,063″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,098″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 1,063″
  • Decimalni ekvivalent: 1,063″
  • Premer prirobnice (DF): 1,968″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,677″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 27,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 270
  • Skupna dolžina (OAL): 7,55″
  • Dolžina točke (PL): 0,193″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,87″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,68″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 3,38″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico