DCN 190-057-25.4A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3260098
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260098
EAN/GTIN 7291075292633
Številka proizvajalca 3260098
L-število L24040 283

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,748″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19,0, skupna dolžina (OAL) 5,63 ″, uporabna dolžina (LU) 2,38″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,748″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,783″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,748″
  • Decimalni ekvivalent: 0,748″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,294″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 19,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 190
  • Skupna dolžina (OAL): 5,63″
  • Dolžina točke (PL): 0,136″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,43″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 2,38″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.