DCN 100-030-15.87A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3260095
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3260095
    EAN/GTIN 7291075292602
    Številka proizvajalca 3260095
    L-število L24040 1028

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 5/8″, premer rezanja (DC) 0,394 ″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0, skupna dolžina (OAL) 3,71″, uporabna dolžina (LU) 1-1/4″

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,394″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,409″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,394″
    • Decimalni ekvivalent: 0,394″
    • Premer prirobnice (DF): 0,79″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 1,748″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 10,0
    • Skupina dolžine: 3xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 100
    • Skupna dolžina (OAL): 3,71″
    • Dolžina točke (PL): 0,072″
    • Štrleča dolžina (LPR): 1,82″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Uporabna dolžina (LU): 1-1/4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico