DCN 320-160-40A-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3260079
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3260079
EAN/GTIN 7291075291629
Številka proizvajalca 3260079
L-število L24040 889

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, rezalni premer (DC) 32 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 32.0, skupna dolžina (OAL) 278,5 mm, efektivna dolžina (LU) 164,86 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 32 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 204,68 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 32,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 320
  • Skupna dolžina (OAL) 278,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,86 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 210,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 164,86 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico