Pločevina škatla z vložkom za DREMOMETER

Št. art.: 3254895
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3254895
EAN/GTIN 4010886976272
Številka proizvajalca 3254895

Opis

Opis:

  • Robustna in stabilna kositrna škatla z vložkom za preverjanje orodja za DREMOMETER tip CD-DXL
  • optimalen transport in shranjevanje DREMOMETER, podaljševalne cevi in
  • 2 pritrdilnih elementov za hitro sprostitev za enostavno odpiranje in varno zapiranje
  • udobno rokovanje zahvaljujoč osrednjemu ročaju za prenašanje

Lastnosti:

  • 1000 V izolacija: Brez
  • Barva: GEDORE blue
  • Material: jeklena pločevina
  • Neto teža [kg]: 3,8 kg
  • Na voljo je registracija REACH: Brez
  • Certifikat VDE: Brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico