Opis:
PREMIUM rezalna plošča za premi brusilnik je orodje, ki ste ga vedno iskali. S posebno visoko kemično čistostjo je ta rezalna plošča kot nalašč za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnega materiala iz nerjavečega jekla. To je še posebej impresivno na mestih, ki so še posebej težko dostopna. Zasnovan je tako, da traja dolgo časa, hkrati pa zagotavlja odlične rezultate rezanja. Pripravite se, da ponesete svoje projekte na naslednjo raven s tem rezalna plošča.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 60
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: A46R-BFXA
- dimenzija (D x G x v): 63 x 2 x 10 mm
- Premer: 63 mm
- Debelina: 2 mm
- Izvrtina: 10 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti in tako zagotavlja najboljše rezultate pri nerjavnem jeklu
- Posebej tanki in drobnozrnati diski omogočajo kratke čase ločevanja in delo brez utrujenosti
- Idealno za delo na težko dostopnih območjih
- Prepričajo se s svojo dolgo življenjsko dobo, preprostim in natančnim ravnanjem
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla
- Za rezanje tankostenskih plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala