Opis:
Zunanji mikrometer Digimatic z zamenljivimi krogličnimi merili se uporablja za merjenje kroga naklona ali posredne debeline zob zob zobnikov Različna zamenljiva kroglična merila iz jekla ali karbida (dodatna oprema) Merilni moduli med 0,5 in 5,25 mm
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 3 - 4
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,00025″
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključuje škatlo, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterijo brez zamenljivih merilnih vložkov.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta