Digitalni zunanji mikrometer z zamenljivimi krogličnimi merili IP65, 25-50 mm

Št. art.: 324-252-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 324-252-30
    EAN/GTIN 4946368695693
    Številka proizvajalca 324-252-30
    L-število L40010 11126

    Opis

    Opis:

    Zunanji mikrometer Digimatic z zamenljivimi krogličnimi merili se uporablja za merjenje kroga naklona ali posredne debeline zob zob zobnikov Različna zamenljiva kroglična merila iz jekla ali karbida (dodatna oprema) Meritve modulov med 0,5 in 5,25 mm

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 25 - 50
    Prirastek številk: 0,001 mm
    Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
    Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
    Merilna sila: 5-10
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Vključuje škatlo, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterijo brez zamenljivih merilnih vložkov.
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico