Komplet uteži v lesenem ohišju iz poliranega nerjavečega jekla

Št. art.: 324-09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 324-09
EAN/GTIN 4045761004498
Številka proizvajalca 324-09

Opis

Lastnosti:

  • Razred OIML F1
  • Nazivna vrednost 1 g - 10 kg
  • Gumb
  • Polirano nerjavno jeklo

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico