Odrezovalni kolut 50x1x10 mm ravni A60R PREMIUM iz nerjavnega jekla

Št. art.: 323978
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323978
EAN/GTIN 9003173239780
Številka proizvajalca 323978
L-število L50140 49

Opis

Opis:

PREMIUM rezalna plošča za premi brusilnik je orodje, ki ste ga vedno iskali. S posebno visoko kemično čistostjo je ta rezalna plošča kot nalašč za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnega materiala iz nerjavečega jekla. To je še posebej impresivno na mestih, ki so še posebej težko dostopna. Zasnovan je tako, da traja dolgo časa, hkrati pa zagotavlja odlične rezultate rezanja. Pripravite se, da ponesete svoje projekte na naslednjo raven s tem rezalna plošča.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Plemenito jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A 60 R- BFX A
  • dimenzija (D x G x v): 50 x 1 x 10 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 1 mm
  • Izvrtina: 10 mm
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdolbine in zmanjšanje trdnosti utrujenosti in tako zagotavlja najboljše rezultate pri nerjavnem jeklu
  • Posebej tanki in drobnozrnati diski omogočajo kratke čase ločevanja in delo brez utrujenosti
  • Idealno za delo na težko dostopnih območjih
  • Prepričajo se s svojo dolgo življenjsko dobo, preprostim in natančnim ravnanjem

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih kvalitet iz nerjavečega jekla
  • Za rezanje tankostenskih plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico