Izvedba:
Glavni material
50 % modakril, 32 % bombaž 10 % aramid, 5 % poliamid, 3 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 200 g/cm²
Podrobnosti
Plastične zaponke
Odbojnik majice
Vzvene certifikacijske oznake
Reflex
Tiskan odsevni trak, 50 mm širok rezan odsevni trak
Funkcionalnost
Brez kovin
Žepi
Nahrbtni žep z zavihkom in skritimi gumbi, en žep z odprtino za pisalo
Zaključek
Nastavljiv konec rokava s skritimi gumbi v plastiki
Opis:
- Negorljiva in nekovinska večbarvna srajca v hi-vis razredu 2 in 3
- Srajca je izdelana iz tkanine, ki zagotavlja zelo udobno prileganje in enostavno gibanje
- Certificirana po EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S razred 2, M-> razred 3, IEC 61482-2, razred 1
- ATPV 8,5, cal/ cm²
Standard:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²