Multinorm majica L

Št. art.: 323915173389L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb / marineblau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323915173389L
EAN/GTIN 7330509730263
Številka proizvajalca 323915173389L
L-število L00980 4125

Opis

Izvedba:


Glavni material
50 % modakril, 32 % bombaž 10 % aramid, 5 % poliamid, 3 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, 200 g/cm²

Podrobnosti
Plastične zaponke
Odbojnik majice
Vzvene certifikacijske oznake

Reflex
Tiskan odsevni trak, 50 mm širok rezan odsevni trak

Funkcionalnost
Brez kovin

Žepi
Nahrbtni žep z zavihkom in skritimi gumbi, en žep z odprtino za pisalo

Zaključek
Nastavljiv konec rokava s skritimi gumbi v plastiki

Opis:

  • Negorljiva in nekovinska večbarvna srajca v hi-vis razredu 2 in 3
  • Srajca je izdelana iz tkanine, ki zagotavlja zelo udobno prileganje in enostavno gibanje
  • Certificirana po EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, EN ISO 20471, XS-S razred 2, M-> razred 3, IEC 61482-2, razred 1
  • ATPV 8,5, cal/ cm²

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico