Nevrteča konica WS 4

Št. art.: 323400 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 4
Zunanji ⌀ D 31,6 mm
Celotna dolžina L 160 mm
Dolžina površine L1 50 mm
Razdalja med površino in konico b 5 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323400 4
EAN/GTIN 4045197296634
Številka proizvajalca 323400 4

Opis

Izvedba:

Kot konice 60°, površina brušena.
Polna konica iz orodnega jekla, v celoti kaljena.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Standard:

DIN 806

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico