Mirujoča centrirna konica VHM 60° z izbijalnim navojem 40/4

Št. art.: 323210 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Največji ⌀/morsekonus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 4
Dolžina glave L 72,5 mm
Zunanji ⌀ D 40 mm
⌀ d 25 mm
maksimalno odstopanje krožnega teka 0,001 mm
Navoj M M36 × 1,5
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 323210 40/4
EAN/GTIN 4045197882646
Številka proizvajalca 323210 40/4

Opis

Izvedba:

  • Visoko natančna centrirna konica v celoti iz karbidne trdine. Povezana konstrukcija iz karbidne trdine za optimalno trdnost in odpornost proti lomu, zato niso potrebne nobene druge varnostne naprave.
  • Kot konice 60 °.
  • Visoka kakovost površine na držalu za optimalno namestitev.
  • Orodje v celoti kaljeno in brušeno.
  • S konicami iz karbidne trdine za primere uporabe z veliko obrabo.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za brušenje zelo natančnih konstrukcijskih elementov.

Dodatni pribor:

Izbijalna matica art. 323230.

Opomba:

Odmikalno matico naročite posebej. Geometrijske dimenzije v skladu z DIN 806 E.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico